Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 4; 60MHz; 1Gsps; 40Mpts; LCD TFT 8"; XDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop: digital; Ch: 4; 60MHz; 1Gsps; 40Mpts; LCD TFT 8"; XDS
Oszilloskop: digital; Ch: 4; 60MHz; 1Gsps; 40Mpts; LCD TFT 8"; XDS
Artikel-Nr.:
     2805-XDS3064AE/B
Hersteller:
     OWON
Herst.-Nr.:
     XDS3064AE/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 60mhz
oszilloskop
Hersteller: OWON
Steckverbinder: VGA + AV
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 8"
Stromquelle: Akku Li-Ion 3,7V x1
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Äußere Abmessungen: 340x177x90mm
Schnittstelle: USB;LAN
Anzahl Kanäle: 4
Messwertspeicher: 100
Display-Auflösung: 800x600
Eingangsimpedanz: 1MΩ/15pF
Passendes Zubehör: XDS-SOFTBAG
Standardausstattung: USB-Kabel;Versorgungsleitung;Bedienungsanleitung;Oszilloskopsonde (1 pro Kanal);Abgleichschraubendreher
Zusatzfunktionen: Frequenzzähler
Messgerät-Eigenschaften: Messen mittels Kurser;AUTOSET Funktion, automatische Anzeigenparametereinstellung (Zeitbasis, Verstärkung);mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;Protokollanalyse: I2C, CAN, SPI, RS232/UART
Abtasten: 1Gsps
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Bedingung;Bereich;pulse;runt;I2C;Nth Edge;RS232/UART;SPI;slope;timeout;CAN
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 14bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Eingangsspannung max.: 400V
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: XDS
Band: 60MHz
Anstiegszeit: ≤5,85ns
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...10V/div
Zeitbasis: 2n...1ks/div
Batterie/Akku: Akku Li-Ion 3,7V x1
Software: LabVIEW
Aufnahmelänge: 40Mpts
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OWON:
OWON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 617,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,97*
€ 844,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,12*
€ 805,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 672,09*
€ 799,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,49*
€ 774,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,55*
€ 757,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,20*
€ 734,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.