Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 2; 350MHz; 5Gsps; 400Mpts; LCD TFT 10,4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XDS4352
Hersteller:
     OWON
Herst.-Nr.:
     XDS4352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Hersteller: OWON
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 10,4"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Leistungsaufnahme: 65W
Äußere Abmessungen: 422x226x135mm
Schnittstelle: USB;LAN;VGA
Anzahl Kanäle: 2
Messwertspeicher: 100
Display-Auflösung: 800x600
Eingangsimpedanz: 1MΩ/15pF
Passendes Zubehör: XDS-SOFTBAG
Standardausstattung: USB-Kabel;Versorgungsleitung;Bedienungsanleitung;Oszilloskopsonde (1 pro Kanal);Abgleichschraubendreher
Zusatzfunktionen: Frequenzzähler;Arbiträrgenerator;Spektrumanalysator
Messgerät-Eigenschaften: Messen mittels Kurser;AUTOSET Funktion, automatische Anzeigenparametereinstellung (Zeitbasis, Verstärkung);mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;Protokollanalyse: I2C, CAN, SPI, RS232/UART
Abtasten: 5Gsps
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Bereich;pulse;runt;I2C;Nth Edge;SPI;slope;timeout;CAN;RS232;logic
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Eingangsspannung max.: 400V
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: XDS
#Werbeaktionen: owon_202311_lp
Band: 350MHz
Anstiegszeit: ≤1ns
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...10V/div
Software: Software auf der Herstellerseite erhältlich
Aufnahmelänge: 400Mpts
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OWON:
OWON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.582,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.737,33*
€ 2.067,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.708,57*
€ 2.033,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.682,33*
€ 2.001,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.639,94*
€ 1.951,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.607,01*
€ 1.912,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.582,34*
€ 1.882,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.