Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 4; 350MHz; 5Gsps; 400Mpts; LCD TFT 10,4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XDS4354
Hersteller:
     OWON
Herst.-Nr.:
     XDS4354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 350 mhz
oszilloskop
Hersteller: OWON
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 10,4"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Leistungsaufnahme: 65W
Äußere Abmessungen: 422x226x135mm
Schnittstelle: USB;LAN;VGA
Anzahl Kanäle: 4
Messwertspeicher: 100
Display-Auflösung: 800x600
Eingangsimpedanz: 1MΩ/15pF
Passendes Zubehör: XDS-SOFTBAG
Standardausstattung: USB-Kabel;Versorgungsleitung;Bedienungsanleitung;Oszilloskopsonde (1 pro Kanal);Abgleichschraubendreher
Zusatzfunktionen: Frequenzzähler;Arbiträrgenerator;Spektrumanalysator
Messgerät-Eigenschaften: Messen mittels Kurser;AUTOSET Funktion, automatische Anzeigenparametereinstellung (Zeitbasis, Verstärkung);mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;Protokollanalyse: I2C, CAN, SPI, RS232/UART
Abtasten: 5Gsps
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Bereich;pulse;runt;I2C;Nth Edge;SPI;slope;timeout;CAN;RS232;logic
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Eingangsspannung max.: 400V
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: XDS
Band: 350MHz
Anstiegszeit: ≤1ns
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...10V/div
Software: Software auf der Herstellerseite erhältlich
Aufnahmelänge: 400Mpts
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OWON:
OWON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.035,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.197,19*
€ 2.614,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.164,54*
€ 2.575,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.134,23*
€ 2.539,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.089,65*
€ 2.486,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.057,45*
€ 2.448,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.035,40*
€ 2.422,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.