Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: IDC; Buchse; männlich; PIN: 20; 90°-Winkel; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder: IDC; Buchse; männlich; PIN: 20; 90°-Winkel; THT
Steckverbinder: IDC; Buchse; männlich; PIN: 20; 90°-Winkel; THT
Artikel-Nr.:
     2805-XG4A-2034
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     XG4A2034C
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OMRON
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x10
Steckverbinder-Variante: mit Auswerfer
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,6848*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 560 Stück (ab € 0,71908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 481,2024*
€ 572,63086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 472,9928*
€ 562,86143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 443,772*
€ 528,08868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 430,5952*
€ 512,40829
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 402,6848*
€ 479,19491
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.