Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 330uH; 1A; 770mΩ; Ø7,5x16mm; ±10%; Ausg: axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 330uH; 1A; 770mΩ; Ø7,5x16mm; ±10%; Ausg: axial
Drossel: Draht; THT; 330uH; 1A; 770mΩ; Ø7,5x16mm; ±10%; Ausg: axial
Artikel-Nr.:
     2805-XHBHV-331K-02
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     XHBHV-331K-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Widerstand: 0,77Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø7,5x16mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 1A
Induktivität: 0,33mH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 30
Testfrequenz: 20kHz
Resonanzfrequenz: 1,63MHz
Kernmaterial: Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,392*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,44464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,12*
€ 200,0628
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,31*
€ 199,0989
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,16*
€ 188,2104
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,212*
€ 172,80228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,392*
€ 158,73648
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.