Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 3,3mH; 0,345A; 6,52Ω; Ø7,5x16mm; ±5%; Q: 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 3,3mH; 0,345A; 6,52Ω; Ø7,5x16mm; ±5%; Q: 55
Drossel: Draht; THT; 3,3mH; 0,345A; 6,52Ω; Ø7,5x16mm; ±5%; Q: 55
Artikel-Nr.:
     2805-XHBHV-332J-02
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     XHBHV-332J-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Widerstand: 6,52Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø7,5x16mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 0,345A
Induktivität: 3,3mH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 55
Testfrequenz: 20kHz
Resonanzfrequenz: 0,55MHz
Kernmaterial: Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.