Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 6÷30VDC; 3A; 12÷275VAC; XKA; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 6÷30VDC; 3A; 12÷275VAC; XKA; 1-phasen
Relais: Halbleiter; USteuer: 6÷30VDC; 3A; 12÷275VAC; XKA; 1-phasen
Artikel-Nr.:
     2805-XKA20420
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     XKA20420
EAN/GTIN:
     3760283307995
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Hersteller: CELDUC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP00
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 3A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: XKA
Steuerspannung: 6...30V DC
Schaltspannung: 12...275V AC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CELDUC:
CELDUC
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, Triac, interface relais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22
Frei Haus
ab € 30,24*
€ 35,05*
1
€ 8,95*
ab € 27,10*
€ 39,25*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 33,85*
€ 59,72*
2 Tage
21
1
€ 14,99*
ab € 42,00*
€ 60,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1213888
ab € 47,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.