Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformer: current; Iin: 120A; Iout: 1A; Øint: 22.5mm; 50÷60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XL3A-120/1A
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     XL3A-120/1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CROMPTON - TE CONNECTIVITY
Montage: schraubbar;für DIN-Schiene (optional)
Betriebstemperatur: -20...45°C
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsstrom: 120A
Entspricht Norm: EN 61869-1;EN 60044-1;BS 3839
Innendurchmesser: 22,5mm
Betriebsfrequenz: 50...60Hz
Passendes Zubehör: XL-DRBRK-3;XL-KIT-003
Genauigkeitsklasse: 1 @max 5VA;0,5 @max 3,75VA;3 @max 7,5VA
Herstellerserie: XL3A
Maße (a x b x c): 62x40x78mm
Typ des Wandler: current
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROMPTON:
CROMPTON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.