Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformer: current; Iin: 125A; Iout: 5A; 0.2@max1.25VA; Øint: 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XL3E+125/5A-0.2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     XL3E-125/5A-0.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CROMPTON - TE CONNECTIVITY
Montage: schraubbar;für DIN-Schiene (optional)
Betriebstemperatur: -20...45°C
Ausgangsstrom: 5A
Eingangsstrom: 125A
Entspricht Norm: EN 61869-1;EN 60044-1;BS 3839
Innendurchmesser: 28mm
Betriebsfrequenz: 50...60Hz
Passendes Zubehör: XL-DRBRK-3;XL-KIT-003
Genauigkeitsklasse: 0,2 @max 1,25VA
Herstellerserie: XL3E
Maße (a x b x c): 62x51x78mm
Typ des Wandler: current
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROMPTON:
CROMPTON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.