Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformer: current; Iin: 125A; Iout: 5A; 0.2S@max1VA; Øint: 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XL4C+125/5A-0.2S
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     XL4C-125/5A-0.2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CROMPTON - TE CONNECTIVITY
Montage: schraubbar;für DIN-Schiene (optional)
Betriebstemperatur: -20...45°C
Ausgangsstrom: 5A
Eingangsstrom: 125A
Entspricht Norm: EN 61869-1;EN 60044-1;BS 3839
Innendurchmesser: 35mm
Betriebsfrequenz: 50...60Hz
Passendes Zubehör: XL-DRBRK-3;XL-KIT-003
Genauigkeitsklasse: 0,2S @max 1VA
Herstellerserie: XL4C
Maße (a x b x c): 74x45x98mm
Typ des Wandler: current
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROMPTON:
CROMPTON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.