Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformer: current; Iin: 125A; Iout: 1A; Øint: 35mm; 50÷60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XL4C-125/1A
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     XL4C-125/1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CROMPTON - TE CONNECTIVITY
Montage: schraubbar;für DIN-Schiene (optional)
Betriebstemperatur: -20...45°C
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsstrom: 125A
Entspricht Norm: EN 61869-1;EN 60044-1;BS 3839
Innendurchmesser: 35mm
Betriebsfrequenz: 50...60Hz
Passendes Zubehör: XL-DRBRK-3;XL-KIT-003
Genauigkeitsklasse: 1 @max 2,5VA;3 @max 3,75VA;0,5 @max 1,5VA
Herstellerserie: XL4C
Maße (a x b x c): 74x45x98mm
Größe der Stromschiene: 31mmx31mm;41mmx12,5mm
Typ des Wandler: current
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROMPTON:
CROMPTON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.