Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 5÷600VDC; 1,56kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 5÷600VDC; 1,56kW
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 5÷600VDC; 1,56kW
Artikel-Nr.:
     2805-XLN60026-GL
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     XLN60026-GL
EAN/GTIN:
     817050920161
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Hersteller: B&K PRECISION
Verwendeten Displays-Art: LCD
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgangsspannung: 5...600V DC
Ausgangsstrom: 0,01...2,6A
Schnittstelle: RS485;USB;LAN;GPIB;analog
Anzahl Kanäle: 1
Max. Leistung: 1,56kW
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Abmessungen: 420x44,2x460mm
Standardausstattung: Stromversorgungskabel;Kalibrierungszertifikat vom Hersteller;Montagehalter
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Messgerät-Eigenschaften: Master/Slave-Modus für paralleles Arbeiten
Ausgangsspannungslösung: 10mV
Ausgangsstromlösung: 1mA
Herstellerserie: XLN
Netzteil-Art: 1-Kanal;programmierbar
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤300mVpp;≤50mVrms
Stromstabilisierung: ≤0,1%+ 7,8mA
Spannungsstabilisierung: ≤0,05%+ 300mV
Software: LabVIEW
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BKPRECISIO:
BKPRECISIO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2.813,00*
€ 3.001,32*
Frei Haus
ab € 2.788,67*
€ 3.046,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.001,32*
€ 3.571,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.980,41*
€ 3.546,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.889,07*
€ 3.437,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.842,73*
€ 3.382,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.813,00*
€ 3.347,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.