Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; BNC-Stecker,beiderseitig; L: 1,5m; schwarz; Z: 45Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxialkabel, BNC-Stecker (gerade) auf BNC-Stecker (gerade), 45 Ω, 1.5 m, 67.975
Koaxialkabel, BNC-Stecker (gerade) auf BNC-Stecker (gerade), 45 Ω, 1.5 m, 67.975
Koaxialkabel, BNC-Stecker (gerade) auf BNC-Stecker (gerade), 45 Ω, 1.5 m, 67.975
Artikel-Nr.:
     2805-XLSS/SIL-15021
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     67.9756-15021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bnc
messkabel
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: schwarz
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Betriebstemperatur: -50...150°C
Impedanz: 45Ω
Material: Messing
Leitungslänge: 1,5m
Material für Leitungsisolation: Silikon
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: beiderseitig;BNC-Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 18,32*
€ 32,31*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 20,54*
€ 32,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.