Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformer: current; Iin: 300A; Iout: 5A; Øint: 54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformer: current; Iin: 300A; Iout: 5A; Øint: 54mm
Transformer: current; Iin: 300A; Iout: 5A; Øint: 54mm
Artikel-Nr.:
     2805-XMER10460300/5A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     XMER10460300/5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Ausgangsstrom: 5A
Eingangsstrom: 300A
Innendurchmesser: 54mm
Genauigkeitsklasse: 0,5 @max 10VA;1 @max 15VA;0,2 @max 2,5VA
Herstellerserie: XMER 104-60
Größe der Stromschiene: 40mmx40mm;30mmx50mm;50mmx30mm;60mmx12,5mm
Typ des Wandler: current
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.