Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Stromwandler; IEing: 750A; IAusg: 1A; ØInn: 54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; IEing: 750A; IAusg: 1A; ØInn: 54mm
Stromwandler; IEing: 750A; IAusg: 1A; ØInn: 54mm
Artikel-Nr.:
     2805-XMER10460750/1A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     XMER10460750/1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsstrom: 750A
Innendurchmesser: 54mm
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Genauigkeitsklasse: 0,5 @max 20VA;1 @max 30VA;0,2 @max 15VA
Herstellerserie: XMER 104-60
Größe der Stromschiene: 40mmx40mm;30mmx50mm;50mmx30mm;60mmx12,5mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.