Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 300A; IAusg: 1A; 0,5@max1,5VA,1@max7,5VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; IEing: 300A; IAusg: 1A; 0,5@max1,5VA,1@max7,5VA
Stromwandler; IEing: 300A; IAusg: 1A; 0,5@max1,5VA,1@max7,5VA
Artikel-Nr.:
     2805-XMER10480300/1A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     XMER10480300/1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsstrom: 300A
Innendurchmesser: 65mm
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Genauigkeitsklasse: 1 @max 7,5VA;0,5 @max 1,5VA
Herstellerserie: XMER 104-80
Größe der Stromschiene: 60mmx30mm;50mmx50mm;80mmx12,5mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.