Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformer: current; Iin: 75A; Iout: 1A; screw; 1@max2.5VA; 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformer: current; Iin: 75A; Iout: 1A; screw; 1@max2.5VA; 14mm
Transformer: current; Iin: 75A; Iout: 1A; screw; 1@max2.5VA; 14mm
Artikel-Nr.:
     2805-XMER451475/1A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     XMER451475/1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Montage: schraubbar
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsstrom: 75A
Innendurchmesser: 14mm
Genauigkeitsklasse: 1 @max 2,5VA
Herstellerserie: XMER 45-14
Typ des Wandler: current
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.