Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 80A; IAusg: 1A; schraubbar; 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; IEing: 80A; IAusg: 1A; schraubbar; 14mm
Stromwandler; IEing: 80A; IAusg: 1A; schraubbar; 14mm
Artikel-Nr.:
     2805-XMER451480/1A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     XMER451480/1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Montage: schraubbar
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsstrom: 80A
Innendurchmesser: 14mm
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Genauigkeitsklasse: 1 @max 2,5VA;0,5 @max 1VA
Herstellerserie: XMER 45-14
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.