Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformer: current; Iin: 150A; Iout: 5A; 0.5@max2.5VA,1@max5VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformer: current; Iin: 150A; Iout: 5A; 0.5@max2.5VA,1@max5VA
Transformer: current; Iin: 150A; Iout: 5A; 0.5@max2.5VA,1@max5VA
Artikel-Nr.:
     2805-XMER4521150/5A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     XMER4521150/5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Montage: schraubbar;für DIN-Schiene (optional)
Ausgangsstrom: 5A
Eingangsstrom: 150A
Innendurchmesser: 21mm
Optionale Ausstattung: XM17-00M1-0005
Genauigkeitsklasse: 1 @max 5VA;0,5 @max 2,5VA
Herstellerserie: XMER 45-21
Größe der Stromschiene: 20mmx10mm
Typ des Wandler: current
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.