Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 300A; IAusg: 1A; 0,5@max5VA,1@max5VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; IEing: 300A; IAusg: 1A; 0,5@max5VA,1@max5VA
Stromwandler; IEing: 300A; IAusg: 1A; 0,5@max5VA,1@max5VA
Artikel-Nr.:
     2805-XMER4521300/1A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     XMER4521300/1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Montage: schraubbar;für DIN-Schiene (optional)
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsstrom: 300A
Innendurchmesser: 21mm
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Optionale Ausstattung: XM17-00M1-0005
Genauigkeitsklasse: 1 @max 5VA;0,5 @max 5VA
Herstellerserie: XMER 45-21
Größe der Stromschiene: 20mmx10mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.