Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 80A; IAusg: 1A; 0,5@max1VA,1@max2,5VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; IEing: 80A; IAusg: 1A; 0,5@max1VA,1@max2,5VA
Stromwandler; IEing: 80A; IAusg: 1A; 0,5@max1VA,1@max2,5VA
Artikel-Nr.:
     2805-XMER452180/1A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     XMER452180/1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Montage: schraubbar;für DIN-Schiene (optional)
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsstrom: 80A
Innendurchmesser: 21mm
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Optionale Ausstattung: XM17-00M1-0005
Genauigkeitsklasse: 1 @max 2,5VA;0,5 @max 1VA
Herstellerserie: XMER 45-21
Größe der Stromschiene: 20mmx10mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.