Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformer: current; Iin: 100A; Iout: 5A; 0.5@max3.75VA,1@max5VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformer: current; Iin: 100A; Iout: 5A; 0.5@max3.75VA,1@max5VA
Transformer: current; Iin: 100A; Iout: 5A; 0.5@max3.75VA,1@max5VA
Artikel-Nr.:
     2805-XMER501450100/5A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     XMER501450100/5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Montage: schraubbar;für DIN-Schiene (optional)
Ausgangsstrom: 5A
Eingangsstrom: 100A
Innendurchmesser: 14mm
Optionale Ausstattung: XM01-00M1-0009
Genauigkeitsklasse: 1 @max 5VA;0,5 @max 3,75VA
Herstellerserie: XMER 50-14
Typ des Wandler: current
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.