Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 300A; IAusg: 1A; 0,5@max10VA,1@max10VA; 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; IEing: 300A; IAusg: 1A; 0,5@max10VA,1@max10VA; 14mm
Stromwandler; IEing: 300A; IAusg: 1A; 0,5@max10VA,1@max10VA; 14mm
Artikel-Nr.:
     2805-XMER501450300/1A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     XMER501450300/1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Montage: schraubbar;für DIN-Schiene (optional)
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsstrom: 300A
Innendurchmesser: 14mm
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Optionale Ausstattung: XM01-00M1-0009
Genauigkeitsklasse: 1 @max 10VA;0,5 @max 10VA
Herstellerserie: XMER 50-14
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.