Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformer: current; Iin: 125A; Iout: 1A; 0.5@max5VA,1@max5VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformer: current; Iin: 125A; Iout: 1A; 0.5@max5VA,1@max5VA
Transformer: current; Iin: 125A; Iout: 1A; 0.5@max5VA,1@max5VA
Artikel-Nr.:
     2805-XMER502150125/1A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     XMER502150125/1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Montage: schraubbar;für DIN-Schiene (optional)
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsstrom: 125A
Innendurchmesser: 21mm
Optionale Ausstattung: XM01-00M1-0009
Genauigkeitsklasse: 1 @max 5VA;0,5 @max 5VA
Herstellerserie: XMER 50-21
Größe der Stromschiene: 20mmx10mm
Typ des Wandler: current
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.