Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformer: current; Iin: 400A; Iout: 1A; 0.5@max5VA,1@max6.25VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformer: current; Iin: 400A; Iout: 1A; 0.5@max5VA,1@max6.25VA
Transformer: current; Iin: 400A; Iout: 1A; 0.5@max5VA,1@max6.25VA
Artikel-Nr.:
     2805-XMER503030400/1A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     XMER503030400/1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Montage: schraubbar;für DIN-Schiene (optional)
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsstrom: 400A
Innendurchmesser: 26mm
Optionale Ausstattung: XM07-00M1-0013
Genauigkeitsklasse: 0,5 @max 5VA;1 @max 6,25VA
Herstellerserie: XMER 50-30
Größe der Stromschiene: 30mmx10mm;25mmx15mm
Typ des Wandler: current
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.