Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformer: current; Iin: 80A; Iout: 5A; 1@max1.5VA; Øint: 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformer: current; Iin: 80A; Iout: 5A; 1@max1.5VA; Øint: 26mm
Transformer: current; Iin: 80A; Iout: 5A; 1@max1.5VA; Øint: 26mm
Artikel-Nr.:
     2805-XMER50303080/5A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     XMER50303080/5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Montage: schraubbar;für DIN-Schiene (optional)
Ausgangsstrom: 5A
Eingangsstrom: 80A
Innendurchmesser: 26mm
Optionale Ausstattung: XM07-00M1-0013
Genauigkeitsklasse: 1 @max 1,5VA
Herstellerserie: XMER 50-30
Größe der Stromschiene: 30mmx10mm;25mmx15mm
Typ des Wandler: current
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.