Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformer: current; Iin: 250A; Iout: 5A; screw; Øint: 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformer: current; Iin: 250A; Iout: 5A; screw; Øint: 26mm
Transformer: current; Iin: 250A; Iout: 5A; screw; Øint: 26mm
Artikel-Nr.:
     2805-XMER503050250/5A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     XMER503050250/5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Montage: schraubbar
Ausgangsstrom: 5A
Eingangsstrom: 250A
Innendurchmesser: 26mm
Genauigkeitsklasse: 1 @max 10VA;0,5 @max 5VA
Herstellerserie: XMER 50-30
Größe der Stromschiene: 30mmx10mm;25mmx15mm
Typ des Wandler: current
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.