Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 300A; IAusg: 5A; ØInn: 30,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; IEing: 300A; IAusg: 5A; ØInn: 30,5mm
Stromwandler; IEing: 300A; IAusg: 5A; ØInn: 30,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-XMER623040300/5A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     XMER623040300/5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Montage: schraubbar;für DIN-Schiene (optional)
Ausgangsstrom: 5A
Eingangsstrom: 300A
Innendurchmesser: 30,5mm
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Optionale Ausstattung: XM17-00M1-0005
Genauigkeitsklasse: 1 @max 10VA;0,5 @max 5VA;0,2 @max 3,75VA
Herstellerserie: XMER 62-30
Größe der Stromschiene: 30mmx10mm;20mmx20mm;25mmx25mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.