Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformer: current; Iin: 125A; Iout: 1A; screw; 1@max1.5VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformer: current; Iin: 125A; Iout: 1A; screw; 1@max1.5VA
Transformer: current; Iin: 125A; Iout: 1A; screw; 1@max1.5VA
Artikel-Nr.:
     2805-XMER6240125/1A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     XMER6240125/1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Montage: schraubbar
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsstrom: 125A
Innendurchmesser: 31mm
Genauigkeitsklasse: 1 @max 1,5VA
Herstellerserie: XMER 62-40
Größe der Stromschiene: 40mmx10mm;15mmx30mm;30mmx20mm
Typ des Wandler: current
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.