Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 60A; IAusg: 5A; 1@max2,5VA; 22,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; IEing: 60A; IAusg: 5A; 1@max2,5VA; 22,5mm
Stromwandler; IEing: 60A; IAusg: 5A; 1@max2,5VA; 22,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-XMER62R60/5A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     XMER62R60/5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Montage: schraubbar;für DIN-Schiene (optional)
Ausgangsstrom: 5A
Eingangsstrom: 60A
Innendurchmesser: 22,5mm
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Optionale Ausstattung: XM17-00M1-0005
Genauigkeitsklasse: 1 @max 2,5VA
Herstellerserie: XMER 62R
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.