Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformer: current; Iin: 80A; Iout: 1A; 1@max2.5VA; 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformer: current; Iin: 80A; Iout: 1A; 1@max2.5VA; 22.5mm
Transformer: current; Iin: 80A; Iout: 1A; 1@max2.5VA; 22.5mm
Artikel-Nr.:
     2805-XMER62R80/1A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     XMER62R80/1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Montage: schraubbar;für DIN-Schiene (optional)
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsstrom: 80A
Innendurchmesser: 22,5mm
Optionale Ausstattung: XM17-00M1-0005
Genauigkeitsklasse: 1 @max 2,5VA
Herstellerserie: XMER 62R
Typ des Wandler: current
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.