Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 30A; IAusg: 5A; schraubbar,geklemmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; IEing: 30A; IAusg: 5A; schraubbar,geklemmt
Stromwandler; IEing: 30A; IAusg: 5A; schraubbar,geklemmt
Artikel-Nr.:
     2805-XMER62W4030/5A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     XMER62W4030/5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Montage: geklemmt;schraubbar
Ausgangsstrom: 5A
Eingangsstrom: 30A
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Genauigkeitsklasse: 1 @max 5VA;0,5 @max 2,5VA;0,2 @max 1VA
Herstellerserie: XMER 62-W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.