Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformer: current; Iin: 500A; Iout: 1A; Øint: 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformer: current; Iin: 500A; Iout: 1A; Øint: 35mm
Transformer: current; Iin: 500A; Iout: 1A; Øint: 35mm
Artikel-Nr.:
     2805-XMER7440500/1A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     XMER7440500/1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsstrom: 500A
Innendurchmesser: 35mm
Genauigkeitsklasse: 0,5 @max 10VA;1 @max 15VA;0,2 @max 7,5VA
Herstellerserie: XMER 74-40
Größe der Stromschiene: 30mmx30mm;12,5mmx40mm;40mmx12,5mm
Typ des Wandler: current
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.