Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 750A; IAusg: 5A; ØInn: 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; IEing: 750A; IAusg: 5A; ØInn: 35mm
Stromwandler; IEing: 750A; IAusg: 5A; ØInn: 35mm
Artikel-Nr.:
     2805-XMER7440750/5A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     XMER7440750/5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Ausgangsstrom: 5A
Eingangsstrom: 750A
Innendurchmesser: 35mm
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Genauigkeitsklasse: 0,5 @max 15VA;1 @max 20VA;0,2 @max 10VA
Herstellerserie: XMER 74-40
Größe der Stromschiene: 30mmx30mm;12,5mmx40mm;40mmx12,5mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.