Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 300A; IAusg: 1A; 0,5@max5VA,1@max7,5VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; IEing: 300A; IAusg: 1A; 0,5@max5VA,1@max7,5VA
Stromwandler; IEing: 300A; IAusg: 1A; 0,5@max5VA,1@max7,5VA
Artikel-Nr.:
     2805-XMER7450300/1A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     XMER7450300/1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsstrom: 300A
Innendurchmesser: 41mm
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Genauigkeitsklasse: 1 @max 7,5VA;0,5 @max 5VA
Herstellerserie: XMER 74-50
Größe der Stromschiene: 30mmx30mm;40mmx20mm;50mmx12,5mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.