Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 750A; IAusg: 1A; ØInn: 41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; IEing: 750A; IAusg: 1A; ØInn: 41mm
Stromwandler; IEing: 750A; IAusg: 1A; ØInn: 41mm
Artikel-Nr.:
     2805-XMER7450750/1A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     XMER7450750/1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsstrom: 750A
Innendurchmesser: 41mm
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Genauigkeitsklasse: 1 @max 15VA;0,2 @max 10VA;0,5 @max 12,5VA
Herstellerserie: XMER 74-50
Größe der Stromschiene: 30mmx30mm;40mmx20mm;50mmx12,5mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.