Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 300A; IAusg: 1A; ØInn: 46mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; IEing: 300A; IAusg: 1A; ØInn: 46mm
Stromwandler; IEing: 300A; IAusg: 1A; ØInn: 46mm
Artikel-Nr.:
     2805-XMER8650300/1A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     XMER8650300/1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsstrom: 300A
Innendurchmesser: 46mm
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Genauigkeitsklasse: 1 @max 10VA;0,5 @max 7,5VA;0,2 @max 1,5VA
Herstellerserie: XMER 86-50
Größe der Stromschiene: 40mmx30mm;50mmx12,5mm;12,5mmx50mm;30mmx40mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.