Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformer: current; Iin: 750A; Iout: 5A; Øint: 46mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformer: current; Iin: 750A; Iout: 5A; Øint: 46mm
Transformer: current; Iin: 750A; Iout: 5A; Øint: 46mm
Artikel-Nr.:
     2805-XMER8650750/5A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     XMER8650750/5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Ausgangsstrom: 5A
Eingangsstrom: 750A
Innendurchmesser: 46mm
Genauigkeitsklasse: 0,5 @max 15VA;1 @max 20VA;0,2 @max 10VA
Herstellerserie: XMER 86-50
Größe der Stromschiene: 40mmx30mm;50mmx12,5mm;12,5mmx50mm;30mmx40mm
Typ des Wandler: current
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.