Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Sicherheits-; 30mm; Stab.Pos: 2; NC x3; rot; LED; 24V; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Sicherheits-; 30mm; Stab.Pos: 2; NC x3; rot; LED; 24V; IP65
Schalter: Sicherheits-; 30mm; Stab.Pos: 2; NC x3; rot; LED; 24V; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-XN4E-LL403Q4MR
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     XN4E-LL403Q4MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: IDEC
Mechanische Haltbarkeit: 250000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø30mm
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Maße Frontplatte: Ø44mm
Schalter-Typ: Sicherheits-
Kontaktkonfiguration: NC x3
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,2A / 250V DC
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsspannung: 24V
Tastenfarbe: rot
Schaltereigenschaften: Rückkehr durch Drehen;mit Vorhängeschloss
Schalterstandard: 30mm
Schalterform: Pilz-
Herstellerserie: XN
Anzahl Positionen: 2
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
IDEC:
IDEC
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.