Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Fuß-; Stab.Pos: 1; SPST-NO + SPST-NC; 3A/240VAC; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schalter: Fuß-; Stab.Pos: 1; SPST-NO + SPST-NC; 3A/240VAC; IP66
Schalter: Fuß-; Stab.Pos: 1; SPST-NO + SPST-NC; 3A/240VAC; IP66
Artikel-Nr.:
     2805-XPEB310
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPEB310
EAN/GTIN:
     3389110164787
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fußtaster
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Gehäuse-Material: Kunststoff
Schalter-Typ: Fuß-
Kontaktkonfiguration: SPST-NO + SPST-NC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 240V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 47,43*
€ 58,08*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,84*
€ 58,14*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,86*
€ 58,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,52*
€ 58,95*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 118,52*
€ 129,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,61*
€ 154,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 124,68*
€ 148,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.