Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Fuß-; Stab.Pos: 1; SPST-NO + SPST-NC; 3A/240VAC; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fußschalter, einfach XPE-M, m. Schutzhaube, Metallausf., blau, 1Ö+1S
Fußschalter, einfach XPE-M, m. Schutzhaube, Metallausf., blau, 1Ö+1S
Fußschalter, einfach XPE-M, m. Schutzhaube, Metallausf., blau, 1Ö+1S
Artikel-Nr.:
     2805-XPEM510
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPEM510
EAN/GTIN:
     3389110650143
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fußtaster
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Gehäuse-Material: Metall
Schalter-Typ: Fuß-
Kontaktkonfiguration: SPST-NO + SPST-NC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 240V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltereigenschaften: mit Ablassmechanismus
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 94,84*
€ 105,71*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,08*
€ 105,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,29*
€ 107,10*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,04*
€ 108,51*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 204,45*
€ 240,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,55*
€ 286,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,51*
€ 283,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,94*
€ 261,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,28*
€ 257,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,45*
€ 243,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.