Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Fuß-; Stab.Pos: 1; SPST-NO + SPST-NC; 3A/240VAC; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fußschalter, einfach XPE-R, m. Schutzhaube, Metallausf., orange, 1Ö+1S
Fußschalter, einfach XPE-R, m. Schutzhaube, Metallausf., orange, 1Ö+1S
Fußschalter, einfach XPE-R, m. Schutzhaube, Metallausf., orange, 1Ö+1S
Artikel-Nr.:
     2805-XPER510
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPER510
EAN/GTIN:
     3389110470956
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fußtaster
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Farbe: orange
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Gehäuse-Material: Metall
Schalter-Typ: Fuß-
Kontaktkonfiguration: SPST-NO + SPST-NC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 240V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 95,09*
€ 105,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,70*
€ 105,62*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,33*
€ 105,74*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,95*
€ 108,43*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 200,48*
€ 235,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,31*
€ 280,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,13*
€ 277,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,91*
€ 255,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,98*
€ 249,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.