Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Fuß-; Stab.Pos: 1; SPST-NO + SPST-NC; 3A/240VAC; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schalter: Fuß-; Stab.Pos: 1; SPST-NO + SPST-NC; 3A/240VAC; IP55
Schalter: Fuß-; Stab.Pos: 1; SPST-NO + SPST-NC; 3A/240VAC; IP55
Artikel-Nr.:
     2805-XPEY310
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPEY310
EAN/GTIN:
     3389110221435
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fußtaster
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP55
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Gehäuse-Material: Kunststoff
Schalter-Typ: Fuß-
Kontaktkonfiguration: SPST-NO + SPST-NC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 240V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 38,52*
€ 49,42*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,58*
€ 49,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,78*
€ 50,04*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,21*
€ 50,40*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 87,48*
€ 98,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.