Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmiergerät: Mikrocontroller; USB; 14pin,USB B; 20MHz; 1Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Programmiergerät: Mikrocontroller; USB; 14pin,USB B; 20MHz; 1Mbps
Programmiergerät: Mikrocontroller; USB; 14pin,USB B; 20MHz; 1Mbps
Artikel-Nr.:
     2805-XS-FP-ARM-1V
Hersteller:
     ELPROTRONIC
Herst.-Nr.:
     FLASHPRO-ARM-1V(XS)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Hersteller: ELPROTRONIC
Steckverbinder-Art: USB B;14pin
Setinhalt: Adapter;Programmiergerät;Kabel IDC 14pin;Kabel USB A - USB B
Schnittstelle: JTAG;SWD;cJTAG
Taktfrequenz: 20MHz
Transfer: 1Mbps
Integrierte Schaltkreise Programmiergeräte-Typ: Mikrocontroller
Kommunikation mit dem Computer: USB
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: galvanische Trennung;Unterstützung für MCU eines einzelnen Herstellers
Architektur-Art: Cortex M0;Cortex M3;Cortex M4;Cortex M7;MSP432
Anschlussgeräte: MICROCHIP;SILICON LABS;STMicroelectronics;TEXAS INSTRUMENTS;CYPRESS;RENESAS;ACTIVE-SEMI;ANALOG DEVICES;MARVELL;MAXIM INTEGRATED;NORDIC SEMICONDUCTOR;NXP;SILERGY
Betriebssystem: Linux;Windows XP;Windows 7;Windows 8;Windows 10
Herstellergarantie (Monate): 12
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ELPRO:
ELPRO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,65*
€ 637,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,77*
€ 630,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,24*
€ 592,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,97*
€ 578,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,29*
€ 544,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.