Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Li-Ion; AA; 1,5V; 2500mAh; Ø14,3x50,3mm; 4Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XTAR-1.5V2.5AH-AA
Hersteller:
     XTAR
Herst.-Nr.:
     14500-1.5V 2500MAH LI-ION AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
Lithiumionen-Akku
Hersteller: XTAR
Nennspannung: 1,5V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø14,3x50,3mm
Größe der Zelle: AA;R6
Akku-Typ: Li-Ion
Fassungsvermögen: 2,5Ah
Caractéristiques des batteries: PCB-Absicherung;hoch +
Einheitspreis: Ja
Anzahl im Set/Package: 4Stk.
Abmessungen Batterie/Akku (#Liste #erweitert): 1.2H2;1.2K2;15A;15D;15LF;316;A91;AM3;E91;FR06;FR6;HP7;HR15/51;KR15/51;LR06;LR6;M;MN1500;UM3;mignon;stilo;HR6;R06
Weitere Suchbegriffe: Lithiumionenakku, lithium ion akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,19*
€ 32,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,82*
€ 31,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,35*
€ 26,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,92*
€ 24,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,70*
€ 24,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,59*
€ 19,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.