Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED Tauchen; L: 152mm; 10lm,1600lm; Ø: 29÷45mm; IPX8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Taschenlampe: LED Tauchen; L: 152mm; 10lm,1600lm; Ø: 29÷45mm; IPX8
Taschenlampe: LED Tauchen; L: 152mm; 10lm,1600lm; Ø: 29÷45mm; IPX8
Artikel-Nr.:
     2805-XTAR-D06-SET
Hersteller:
     XTAR
Herst.-Nr.:
     D06 SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led 1000 lumen
Hersteller: XTAR
Dichtheitsklasse: IPX8
Durchmesser: 29...45mm
Gehäuse-Material: Aluminium
Länge: 152mm
Setinhalt: Gummidichtung;Ladegerät;Gürtel;USB-Kabel
Achtung!: die Verwendung außerhalb von Gewässern kann zur Beschädigung oder Überhitzung der Taschenlampe führen;Nur im Wasser verwenden!
Helligkeit: 10lm;1600lm
Taschenlampen-Typ: LED Tauchen
Batterie/Akku: Akku Li-Ion 18650 x1
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,38*
€ 108,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,34*
€ 106,31
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 76,04*
€ 90,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,22*
€ 88,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,51*
€ 85,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,18*
€ 72,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.