Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED Tauchen; L: 152mm; 10lm,1600lm; Ø: 29÷45mm; IPX8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Taschenlampe: LED Tauchen; L: 152mm; 10lm,1600lm; Ø: 29÷45mm; IPX8
Taschenlampe: LED Tauchen; L: 152mm; 10lm,1600lm; Ø: 29÷45mm; IPX8
Artikel-Nr.:
     2805-XTAR-D06
Hersteller:
     XTAR
Herst.-Nr.:
     D06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
led-taschenlampe 1000lm
Hersteller: XTAR
Dichtheitsklasse: IPX8
Durchmesser: 29...45mm
Gehäuse-Material: Aluminium
Länge: 152mm
Setinhalt: O-Ring Dichtung;Gürtel
Achtung!: die Verwendung außerhalb von Gewässern kann zur Beschädigung oder Überhitzung der Taschenlampe führen;Nur im Wasser verwenden!
Helligkeit: 10lm;1600lm
Taschenlampen-Typ: LED Tauchen
Batterie/Akku: Fehlen
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, led-taschenlampe 15cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,51*
€ 76,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,41*
€ 74,27
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 53,02*
€ 63,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,69*
€ 61,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,35*
€ 59,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,18*
€ 57,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,39*
€ 49,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.