Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED Tauchen; L: 165,6mm; 30lm,700lm,1400lm,2500lm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Taschenlampe: LED Tauchen; L: 165,6mm; 30lm,700lm,1400lm,2500lm
Taschenlampe: LED Tauchen; L: 165,6mm; 30lm,700lm,1400lm,2500lm
Artikel-Nr.:
     2805-XTAR-D26-SHORT-SET
Hersteller:
     XTAR
Herst.-Nr.:
     D26 SHORT 2500 SET 26650 X 1 FULL SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led 1000 lumen
Hersteller: XTAR
Dichtheitsklasse: IPX8
Durchmesser: 54mm
Gehäuse-Material: Aluminium
Länge: 165,6mm
Setinhalt: Ladegerät;Zubehörtasche;Netzteil
Achtung!: die Verwendung außerhalb von Gewässern kann zur Beschädigung oder Überhitzung der Taschenlampe führen;Nur im Wasser verwenden!
Helligkeit: 30lm;1400lm;700lm;2500lm
Farbtemperatur: 6000K
Taschenlampen-Typ: LED Tauchen
Batterie/Akku: Akku Li-Ion 26650 x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
XTAR:
XTAR
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,02*
€ 139,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,92*
€ 135,56
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 99,83*
€ 118,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,57*
€ 117,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,22*
€ 112,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,16*
€ 96,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.