Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED Tauchen; L: 155mm; 60lm,200lm,600lm,1100lm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Taschenlampe: LED Tauchen; L: 155mm; 60lm,200lm,600lm,1100lm
Taschenlampe: LED Tauchen; L: 155mm; 60lm,200lm,600lm,1100lm
Artikel-Nr.:
     2805-XTAR-D26
Hersteller:
     XTAR
Herst.-Nr.:
     D26 WHALE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
led-taschenlampe 1000lm
Hersteller: XTAR
Dichtheitsklasse: IPX8
Durchmesser: 46mm
Gehäuse-Material: Aluminium
Länge: 155mm
Setinhalt: Gummidichtung
Achtung!: die Verwendung außerhalb von Gewässern kann zur Beschädigung oder Überhitzung der Taschenlampe führen;Nur im Wasser verwenden!
Helligkeit: 200lm;60lm;600lm;1100lm
Farbtemperatur: 6000K
Taschenlampen-Typ: LED Tauchen
Batterie/Akku: Fehlen
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, led-taschenlampe 155mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,02*
€ 98,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,14*
€ 96,56
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 71,33*
€ 84,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,28*
€ 82,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,48*
€ 80,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,48*
€ 67,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.