Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED Tauchen; L: 156mm; 30lm,1000lm; Ø: 29÷44mm; IPX8


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XTAR-DS1-SET
Hersteller:
     XTAR
Herst.-Nr.:
     XTAR DS1 FULL SET 1000LM + 21700PCM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
led-taschenlampe 1000lm
Hersteller: XTAR
Dichtheitsklasse: IPX8
Durchmesser: 29...44mm
Gehäuse-Material: Aluminium
Länge: 156mm
Setinhalt: Gummidichtung;Ladegerät;Gürtel;USB-Kabel
Achtung!: die Verwendung außerhalb von Gewässern kann zur Beschädigung oder Überhitzung der Taschenlampe führen;Nur im Wasser verwenden!
Helligkeit: 1000lm;30lm
Taschenlampen-Typ: LED Tauchen
Batterie/Akku: Akku Li-Ion 21700 x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
XTAR:
XTAR
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, led-taschenlampe 155mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,76*
€ 91,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,42*
€ 88,56
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 64,09*
€ 76,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,31*
€ 74,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,10*
€ 72,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,99*
€ 69,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,50*
€ 60,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.